pagina iniziale

LEGRAND - LEGAM400L P31-CURVA IN SALITA 90D 400X75 INOX 316 - AM400L

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGAM400L P31-CURVA IN SALITA 90D  400X75 INOX 316

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Ascendente/discendente

  • Perforazione laterale - no

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Modello della curva - Curva liscia

  • A cerniera - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972190824

Codice prodotto

LEGAM400L

Cod. produttore

AM400L

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

Ascendente/discendente

Perforazione laterale:

no

Grado dell'angolo:

90°

Modello della curva:

Curva liscia

A cerniera:

no

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

75 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi:

400 mm

Tipologia:

Connettore integrato

Raggio interno:

100 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inox 316 (1.4401)

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Acciaio inox

Curva in salita a 90 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 400 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L