LEGRAND - LEGAM075G P31-CURVA IN SALITA 90D 75X75 GP - AM075G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Ascendente/discendente
Grado dell'angolo - 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 75 mm
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Confezione
1 PZ
EAN
3414972224987
Codice prodotto
LEGAM075G
Cod. produttore
AM075G
Produttore
BTI
Cambio di direzione:
Ascendente/discendente
Grado dell'angolo:
90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
75 mm
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Materiale:
Acciaio
Con parte superiore:
sì
Protezione della superficie:
Altro
Raggio interno:
100 mm
Colore:
Blu
Modello della curva:
Curva liscia
Perforazione laterale:
no
Spessore del materiale:
0.7 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


