pagina iniziale

LEGRAND - LEGAK400Z P31-INCROCIO VERT. VAR. PIANO 400X75 Z - AK400Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGAK400Z P31-INCROCIO VERT. VAR. PIANO 400X75 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Raggio interno - 100 mm

  • Schema di foratura NATO - no

  • Tipologia - Connettore integrato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972190336

Codice prodotto

LEGAK400Z

Cod. produttore

AK400Z

Produttore

BTI

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

400 mm

Raggio interno:

100 mm

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Colore:

Zinco

Incrocio verticale con variazione di piano, completo di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 400 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.