pagina iniziale

LEGRAND - LEGAK300C P31-INCROCIO VERT. VAR. PIANO 300X75 C - AK300C

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGAK300C P31-INCROCIO VERT. VAR. PIANO 300X75 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Raggio interno - 100 mm

  • Tipologia - Connettore integrato

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972190282

Codice prodotto

LEGAK300C

Cod. produttore

AK300C

Produttore

BTI

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

300 mm

Raggio interno:

100 mm

Tipologia:

Connettore integrato

Materiale:

Acciaio

Schema di foratura NATO:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

Altro

Colore:

Zinco

Incrocio verticale con variazione di piano, completo di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND