pagina iniziale

LEGRAND - LEGAK200G P31-INCROCIO VERT. VAR. PIANO 200X75 GP - AK200G

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGAK200G P31-INCROCIO VERT. VAR. PIANO 200X75 GP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Raggio interno - 100 mm

  • Tipologia - Connettore integrato

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972190268

Codice prodotto

LEGAK200G

Cod. produttore

AK200G

Produttore

BTI

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Raggio interno:

100 mm

Tipologia:

Connettore integrato

Materiale:

Acciaio

Schema di foratura NATO:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Colore:

Blu

Incrocio verticale con variazione di piano, completo di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND