pagina iniziale

LEGRAND - LEGAJ150G P31-CURVA PIANA 45D 150X75 GP - AJ150G

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGAJ150G P31-CURVA PIANA 45D 150X75 GP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972224826

Codice prodotto

LEGAJ150G

Cod. produttore

AJ150G

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

Orizzontale

Grado dell'angolo:

45°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

150 mm

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Materiale:

Acciaio

Con parte superiore:

no

Protezione della superficie:

Altro

Raggio interno:

100 mm

Colore:

Blu

Modello della curva:

Curva liscia

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

0.7 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Curva piana a 45 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND