pagina iniziale

LEGRAND - LEGAJ075C P31-CURVA PIANA 45D SLIDE-IN 75X75 C - AJ075C

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGAJ075C P31-CURVA PIANA 45D SLIDE-IN 75X75 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza di partenza del canale portacavi - 77 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Tipologia - Connettore integrato

  • Raggio interno - 100 mm

  • Colore - Zinco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972189842

Codice prodotto

LEGAJ075C

Cod. produttore

AJ075C

Produttore

BTI

Larghezza di partenza del canale portacavi:

77 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

77 mm

Tipologia:

Connettore integrato

Raggio interno:

100 mm

Colore:

Zinco

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Curva piana a 45 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 75 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND