pagina iniziale

LEGRAND - LEGAI100L P31-CURVA PIANA 90D 100X75 INOX 316L - AI100L

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGAI100L P31-CURVA PIANA 90D 100X75 INOX 316L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972189583

Codice prodotto

LEGAI100L

Cod. produttore

AI100L

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

Orizzontale

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

100 mm

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Materiale:

Acciaio inossidabile

Con parte superiore:

no

Protezione della superficie:

Altro

Raggio interno:

100 mm

Colore:

Acciaio inox

Modello della curva:

Curva liscia

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

0.7 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

Qualità del materiale:

Altro

Curva piana a 90 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND