pagina iniziale

LEGRAND - LEGAG300Z P31-CURVA DX VAR. PIANO SALITA 300X75 Z - AG300Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGAG300Z P31-CURVA DX VAR. PIANO SALITA 300X75 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

  • Grado dell'angolo - Altro

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972276436

Codice prodotto

LEGAG300Z

Cod. produttore

AG300Z

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Grado dell'angolo:

Altro

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

300 mm

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Materiale:

Acciaio

Con parte superiore:

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Raggio interno:

100 mm

Colore:

Zinco

Modello della curva:

Curva segmentale

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

0.7 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Curva destra in salita a 90 con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND