LEGRAND - LEG960569 UPS KEOR HPE 100KW - 960569

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza apparente di uscita - 100000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico - 0 min
Tensione d'ingresso - 320...480 V
Tensione d'uscita - 380...415 V
Numero delle fase primarie - 3
Confezione
1 PZ
EAN
3414971121591
Codice prodotto
LEG960569
Cod. produttore
960569
Produttore
BTI
Potenza apparente di uscita:
100000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico:
0 min
Tensione d'ingresso:
320...480 V
Tensione d'uscita:
380...415 V
Numero delle fase primarie:
3
Potenza in uscita effettiva:
100000 W
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Numero di fasi secondarie:
3
SNMP:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Larghezza:
560 mm
Profondità:
940 mm
Altezza:
1800 mm
Peso:
320000 kg
Frequenza primaria:
45...65 Hz
Frequenza secondaria:
50...60 Hz
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


