LEGRAND - LEG960438 UPS KEOR HP 600KVA - 960438
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza apparente di uscita - 600000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico - 0 min
Tensione d'ingresso - 320...480 V
Tensione d'uscita - 380...415 V
Numero delle fase primarie - 3
Confezione
1 PZ
EAN
3414970420787
Codice prodotto
LEG960438
Cod. produttore
960438
Produttore
BTI
Potenza apparente di uscita:
600000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico:
0 min
Tensione d'ingresso:
320...480 V
Tensione d'uscita:
380...415 V
Numero delle fase primarie:
3
Potenza in uscita effettiva:
540000 W
Tecnologia UPS:
Online
Connettore d'Ingresso:
Connessione fissa / morsettiera
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Tipologia costruttiva:
Tower
Numero di fasi secondarie:
3
Idoneo alla gestione di rete:
sì
SNMP:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Larghezza:
2440 mm
Profondità:
965 mm
Altezza:
2020 mm
Contatto di commutazione a potenziale zero:
sì
Peso:
2400000 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Modulare:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
1 %
Fattore di potenza in uscita:
0.9
Efficienza totale:
94 %
Frequenza primaria:
45...65 Hz
Efficienza in modalità Eco:
98 %
Frequenza secondaria:
50...60 Hz
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


