pagina iniziale

LEGRAND - LEG960436 UPS KEOR HP 400kVA - 960436

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG960436 UPS KEOR HP 400kVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 400000 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 0 min

  • Tensione d'ingresso - 320...480 V

  • Tensione d'uscita - 380...415 V

  • Numero delle fase primarie - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414970420763

Codice prodotto

LEG960436

Cod. produttore

960436

Produttore

BTI

Potenza apparente di uscita:

400000 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

0 min

Tensione d'ingresso:

320...480 V

Tensione d'uscita:

380...415 V

Numero delle fase primarie:

3

Potenza in uscita effettiva:

360000 W

Tecnologia UPS:

Online

Connettore d'Ingresso:

Connessione fissa / morsettiera

Interfaccia USB:

sì

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

sì

Tipologia costruttiva:

Tower

Numero di fasi secondarie:

3

Idoneo alla gestione di rete:

sì

SNMP:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

1190 mm

Profondità:

965 mm

Altezza:

1920 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Peso:

1820000 kg

Funzione di spegnimento automatico:

sì

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

1 %

Fattore di potenza in uscita:

0.9

Efficienza totale:

94 %

Frequenza primaria:

45...65 Hz

Efficienza in modalità Eco:

98 %

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

KEOR HP - UPS Convenzionali - Trifase On-line doppia conversione VFI. Potenza nominale 400kVA, potenza attiva 360kW.Raddrizzatore IGBT- Alta efficienza- Processore di segnale digitale (DSP)- Alto valore di fattore di potenza in ingresso (PFC)- Alto valore di fattore di potenza in uscita- Ricarica delle batterie con compensazione di temperatura- Trasformatore di isolamento in uscita- Bassi valori di distorsione armoniche in ingresso e uscita (THD)- Compatibilità con gruppi elettrogeni- Parallelabili fino a 6 unità- Porte di comunicazione- Sistema di raffreddamento ottimizzatoPer maggior informazioni sull\'offerta Keor HP rivolgersi direttamente al funzionario Bticino di riferimento