pagina iniziale

LEGRAND - LEG86852 RIDUZIONI-MASC M40 FEM PG36 - 86852

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86852 RIDUZIONI-MASC M40 FEM PG36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimesione della filettatura esterna (metrica) - 40

  • Nichelato - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561320406

Codice prodotto

LEG86852

Cod. produttore

86852

Produttore

BTI

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimesione della filettatura esterna (metrica):

40

Nichelato:

sì

Antideflagrante:

sì

Dimensione della filettatura PG interna:

36

Riduzioni Maschio ISO - Femmina PG Filetto maschio: M40x1,5 Filetto femmina: PG36

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND