LEGRAND - LEG86782 RIDUZIONI-MASC PG13,5 FEM PG7 - 86782

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Antideflagrante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8009561132900
Codice prodotto
LEG86782
Cod. produttore
86782
Produttore
BTI
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
sì
Dimensione della filettatura PG interna:
7
Dimensione della filettatura PG esterna:
13.5
Riduzioni Maschio PG - Femmina PG Filetto maschio: PG13,5 Filetto femmina: PG7
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


