pagina iniziale

LEGRAND - LEG86781 RIDUZIONI-MASC PG11 FEM PG7 - 86781

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86781 RIDUZIONI-MASC PG11 FEM PG7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato - sì

  • Antideflagrante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561132894

Codice prodotto

LEG86781

Cod. produttore

86781

Produttore

BTI

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

sì

Antideflagrante:

sì

Dimensione della filettatura PG interna:

7

Dimensione della filettatura PG esterna:

11

Riduzioni Maschio PG - Femmina PG Filetto maschio: PG11 Filetto femmina: PG7

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND