LEGRAND - LEG86777 RIDUZIONI-MASC PG13,5 FEM PG16 - 86777

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Antideflagrante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8009561132863
Codice prodotto
LEG86777
Cod. produttore
86777
Produttore
BTI
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
sì
Dimensione della filettatura PG interna:
16
Dimensione della filettatura PG esterna:
11
Riduzioni Maschio PG - Femmina PG Filetto maschio: PG13,5 Filetto femmina: PG16
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


