pagina iniziale

LEGRAND - LEG86773 RIDUZIONI-MASC PG16 FEM PG21 - 86773

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86773 RIDUZIONI-MASC PG16 FEM PG21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Antideflagrante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561132825

Codice prodotto

LEG86773

Cod. produttore

86773

Produttore

BTI

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Antideflagrante:

Dimensione della filettatura PG interna:

21

Dimensione della filettatura PG esterna:

16

Riduzioni Maschio PG - Femmina PG Filetto maschio: PG16 Filetto femmina: PG21

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND