pagina iniziale

LEGRAND - LEG86770 RIDUZIONI-MASC PG42 FEM PG36 - 86770

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86770 RIDUZIONI-MASC PG42 FEM PG36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato - sì

  • Antideflagrante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561132795

Codice prodotto

LEG86770

Cod. produttore

86770

Produttore

BTI

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

sì

Antideflagrante:

sì

Dimensione della filettatura PG interna:

36

Dimensione della filettatura PG esterna:

42

Riduzioni Maschio PG - Femmina PG Filetto maschio: PG42 Filetto femmina: PG36

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND