LEGRAND - LEG86769 RIDUZIONI-MASC PG36 FEM PG29 - 86769

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Antideflagrante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8009561132788
Codice prodotto
LEG86769
Cod. produttore
86769
Produttore
BTI
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
sì
Dimensione della filettatura PG interna:
29
Dimensione della filettatura PG esterna:
36
Riduzioni Maschio PG - Femmina PG Filetto maschio: PG36 Filetto femmina: PG29
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


