pagina iniziale

LEGRAND - LEG86762 RIDUZIONI-MASC PG11 FEM PG9 - 86762

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86762 RIDUZIONI-MASC PG11 FEM PG9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Antideflagrante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561132719

Codice prodotto

LEG86762

Cod. produttore

86762

Produttore

BTI

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Antideflagrante:

Dimensione della filettatura PG interna:

9

Dimensione della filettatura PG esterna:

11

Riduzioni Maschio PG - Femmina PG Filetto maschio: PG11 Filetto femmina: PG9

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND