pagina iniziale

LEGRAND - LEG86757 RIDUZIONI-MASC PG21 FEM G1 - 86757

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86757 RIDUZIONI-MASC PG21 FEM G1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Filettatura gas

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato - sì

  • Antideflagrante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561132665

Codice prodotto

LEG86757

Cod. produttore

86757

Produttore

BTI

Tipo di filettatura interna:

Filettatura gas

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

sì

Antideflagrante:

sì

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:

1 pollice

Dimensione della filettatura PG esterna:

21

Riduzioni Maschio PG - Femmina GAS Filetto maschio: PG21 Filetto femmina: G1

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND