pagina iniziale

LEGRAND - LEG86747 RIDUZIONI-MASC PG13,5 FEM G1/4 - 86747

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86747 RIDUZIONI-MASC PG13,5 FEM G1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Filettatura gas

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Antideflagrante -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8009561132566

Codice prodotto

LEG86747

Cod. produttore

86747

Produttore

BTI

Tipo di filettatura interna:

Filettatura gas

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Antideflagrante:

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:

1/4 di pollice

Dimensione della filettatura PG esterna:

13.5

Riduzioni Maschio PG - Femmina GAS Filetto maschio: PG13,5 Filetto femmina: G1/4