pagina iniziale

LEGRAND - LEG86729 RIDUZIONI-MASC G3/4 FEM PG21 - 86729

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86729 RIDUZIONI-MASC G3/4 FEM PG21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Antideflagrante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561132399

Codice prodotto

LEG86729

Cod. produttore

86729

Produttore

BTI

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

Filettatura gas

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Antideflagrante:

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:

3/4 di pollice

Dimensione della filettatura PG interna:

21

Riduzioni Maschio GAS - Femmina PG Filetto maschio: G3/4 Filetto femmina: PG21

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND