LEGRAND - LEG86728 RIDUZIONI-MASC G3/4 FEM PG16 - 86728

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Antideflagrante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8009561132382
Codice prodotto
LEG86728
Cod. produttore
86728
Produttore
BTI
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
Filettatura gas
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
sì
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:
3/4 di pollice
Dimensione della filettatura PG interna:
16
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


