pagina iniziale

LEGRAND - LEG86725 RIDUZIONI-MASC G1/2 FEM PG11 - 86725

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86725 RIDUZIONI-MASC G1/2 FEM PG11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Antideflagrante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561132351

Codice prodotto

LEG86725

Cod. produttore

86725

Produttore

BTI

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

Filettatura gas

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Antideflagrante:

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:

1/2 pollice

Dimensione della filettatura PG interna:

11

Riduzioni Maschio GAS - Femmina PG Filetto maschio: G1/2 Filetto femmina: PG11

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND