LEGRAND - LEG86715 RIDUZIONI-MASC G1 1/2 FEM G1 - 86715

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Filettatura gas
Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Antideflagrante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8009561132269
Codice prodotto
LEG86715
Cod. produttore
86715
Produttore
BTI
Tipo di filettatura interna:
Filettatura gas
Tipo di filettatura esterna:
Filettatura gas
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
sì
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:
1 1/2 pollice
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:
1 pollice
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


