LEGRAND - LEG86531AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE M63 - 86531AF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Diametro esterno - 76 mm
Diametro interno - 63.5 mm
Spessore - 3 mm
Adatto per filettatura (metrica) - 63
Confezione
25 PZ
EAN
8009561131156
Codice prodotto
LEG86531AF
Cod. produttore
86531AF
Produttore
BTI
Materiale:
Altro
Diametro esterno:
76 mm
Diametro interno:
63.5 mm
Spessore:
3 mm
Adatto per filettatura (metrica):
63
Numero di passanti:
1
Guarnizioni per filettatura ISO Filettatura: M63x1,5


