LEGRAND - LEG86515AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE PG29 - 86515AF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 43 mm
Diametro interno - 37 mm
Materiale - Altro
Spessore - 3 mm
Numero di passanti - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8009561130968
Codice prodotto
LEG86515AF
Cod. produttore
86515AF
Produttore
BTI
Diametro esterno:
43 mm
Diametro interno:
37 mm
Materiale:
Altro
Spessore:
3 mm
Numero di passanti:
1
Adatto per dimensione filettatura PG:
29
Guarnizioni per filettatura PG Filettatura: PG29
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


