LEGRAND - LEG86512AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE PG11 - 86512AF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Diametro esterno - 24 mm
Diametro interno - 18.8 mm
Spessore - 2 mm
Adatto per dimensione filettatura PG - 11
Confezione
1 PZ
EAN
8009561130876
Codice prodotto
LEG86512AF
Cod. produttore
86512AF
Produttore
BTI
Materiale:
Altro
Diametro esterno:
24 mm
Diametro interno:
18.8 mm
Spessore:
2 mm
Adatto per dimensione filettatura PG:
11
Numero di passanti:
1
Guarnizioni per filettatura PG Filettatura: PG11


