LEGRAND - LEG86506AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE G1 1/2 - 86506AF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 58 mm
Diametro interno - 48 mm
Materiale - Altro
Spessore - 3 mm
Numero di passanti - 1
Confezione
25 PZ
EAN
8009561130746
Codice prodotto
LEG86506AF
Cod. produttore
86506AF
Produttore
BTI
Diametro esterno:
58 mm
Diametro interno:
48 mm
Materiale:
Altro
Spessore:
3 mm
Numero di passanti:
1
Guarnizioni per filettatura GAS Filettatura: G1 1/2
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


