LEGRAND - LEG86505AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE G1 1/4 E - 86505AF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 55 mm
Diametro interno - 42 mm
Materiale - Altro
Spessore - 3 mm
Numero di passanti - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8009561130715
Codice prodotto
LEG86505AF
Cod. produttore
86505AF
Produttore
BTI
Diametro esterno:
55 mm
Diametro interno:
42 mm
Materiale:
Altro
Spessore:
3 mm
Numero di passanti:
1
Adatto per filettatura (metrica):
40
Guarnizioni per filettatura ISO e GAS Filettatura: M40x1,5 e G1 1/4
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


