pagina iniziale

LEGRAND - LEG86502AF GUARNIZIONE IN FIBRE G1/2 E PG13,5 E M2 - 86502AF

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86502AF GUARNIZIONE IN FIBRE G1/2 E PG13,5 E M2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 27 mm

  • Diametro interno - 21 mm

  • Materiale - Tessuto sintetico

  • Spessore - 2 mm

  • Numero di passanti - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561130623

Codice prodotto

LEG86502AF

Cod. produttore

86502AF

Produttore

BTI

Diametro esterno:

27 mm

Diametro interno:

21 mm

Materiale:

Tessuto sintetico

Spessore:

2 mm

Numero di passanti:

1

Adatto per filettatura (metrica):

20

Adatto per dimensione filettatura PG:

13.5

Guarnizioni per filettatura ISO, PG e GAS Filettatura: M20x1,5 e PG13,5 e G1/2

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND