LEGRAND - LEG86454 TAPPO G1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Metallo
Superficie - Nichelato
Passo della filettatura - 1.841 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 1/2 pollice
Confezione
1 PZ
EAN
8009561130371
Codice prodotto
LEG86454
Cod. produttore
86454
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Metallo
Superficie:
Nichelato
Passo della filettatura:
1.841 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
1/2 pollice
Qualità del materiale:
Ottone
Tappo filettatura GAS in ottone nichelato a chiave esagonale utilizzato per la chiusura di fori filettati. Filettatura: G1/2;


