pagina iniziale

LEGRAND - LEG86453 TAPPO G3/8 - 86453

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86453 TAPPO G3/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 3/8 di pollice

  • Passo della filettatura - 1.337 mm

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561130364

Codice prodotto

LEG86453

Cod. produttore

86453

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

3/8 di pollice

Passo della filettatura:

1.337 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Tappo filettatura GAS in ottone nichelato a chiave esagonale utilizzato per la chiusura di fori filettati. Filettatura: G3/8;