LEGRAND - LEG86451 TAPPO G1/8 - 86451

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Filettatura gas
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 1/8 pollice
Passo della filettatura - 0.907 mm
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
50 PZ
EAN
8009561130340
Codice prodotto
LEG86451
Cod. produttore
86451
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
1/8 pollice
Passo della filettatura:
0.907 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato


