LEGRAND - LEG86377 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA PG29 NER - 86377

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 24 mm
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettatura
Tipologia - Angolo a 90°
Filettatura girevole - no
Confezione
10 PZ
EAN
8009561129993
Codice prodotto
LEG86377
Cod. produttore
86377
Produttore
BTI
Diametro nominale:
24 mm
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipologia:
Angolo a 90°
Filettatura girevole:
no
Dimensione di collegamento filettatura:
PG29
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Monopezzo:
sì
Materiale del raccordo a vite:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Senza guarnizione
Minimo diametro interno del flessibile:
24 mm
Diametro esterno più grande:
42.5 mm
Altezza totale:
42.5 mm
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


