pagina iniziale

LEGRAND - LEG86376 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA PG21 NER - 86376

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86376 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA PG21 NER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 18.5 mm

  • Tipo di connessione - Filettatura

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Filettatura girevole - no

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG21

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8009561129986

Codice prodotto

LEG86376

Cod. produttore

86376

Produttore

BTI

Diametro nominale:

18.5 mm

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipologia:

Angolo a 90°

Filettatura girevole:

no

Dimensione di collegamento filettatura:

PG21

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Monopezzo:

sì

Materiale del raccordo a vite:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Minimo diametro interno del flessibile:

18.5 mm

Diametro esterno più grande:

34 mm

Altezza totale:

33.5 mm

Colore:

Nero

Curva a 90 gradi in poliammide; maschio-femmina - Filettatura PG - adatta per raccordi e pressacavi plastici. Colore: nero Filettatura: PG21

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND