LEGRAND - LEG86371 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA PG7 NERA - 86371

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 8 mm
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettatura
Tipologia - Angolo a 90°
Filettatura girevole - no
Confezione
50 PZ
EAN
8009561129931
Codice prodotto
LEG86371
Cod. produttore
86371
Produttore
BTI
Diametro nominale:
8 mm
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipologia:
Angolo a 90°
Filettatura girevole:
no
Dimensione di collegamento filettatura:
PG7
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Monopezzo:
sì
Materiale del raccordo a vite:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Senza guarnizione
Minimo diametro interno del flessibile:
8 mm
Diametro esterno più grande:
20.5 mm
Altezza totale:
19 mm
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


