LEGRAND - LEG86361 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA G1/4 NE - 86361

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 8 mm
Tipo di connessione - Filettatura
Tipologia - Angolo a 90°
Dimensione nominale in pollici - 1/4 di pollice
Filettatura girevole - no
Confezione
50 PZ
EAN
8009561129870
Codice prodotto
LEG86361
Cod. produttore
86361
Produttore
BTI
Diametro nominale:
8 mm
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipologia:
Angolo a 90°
Dimensione nominale in pollici:
1/4 di pollice
Filettatura girevole:
no
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Monopezzo:
sì
Materiale del raccordo a vite:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Senza guarnizione
Minimo diametro interno del flessibile:
8 mm
Diametro esterno più grande:
20.5 mm
Altezza totale:
19 mm
Colore:
Nero


