LEGRAND - LEG86281 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA PG7 GRIG - 86281

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 8 mm
Tipologia - Angolo a 90°
Filettatura girevole - no
Tipo di connessione - Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura - PG7
Confezione
50 PZ
Diametro nominale:
8 mm
Tipologia:
Angolo a 90°
Filettatura girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura:
PG7
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Monopezzo:
sì
Materiale del raccordo a vite:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Senza guarnizione
Minimo diametro interno del flessibile:
8 mm
Diametro esterno più grande:
20.5 mm
Altezza totale:
19 mm
Colore:
Grigio