pagina iniziale

LEGRAND - LEG86274 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA G3/4 GR - 86274

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86274 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA G3/4 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 18.5 mm

  • Tipo di connessione - Filettatura

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Dimensione nominale in pollici - 3/4 di pollice

  • Filettatura girevole - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8009561129269

Codice prodotto

LEG86274

Cod. produttore

86274

Produttore

BTI

Diametro nominale:

18.5 mm

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipologia:

Angolo a 90°

Dimensione nominale in pollici:

3/4 di pollice

Filettatura girevole:

no

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Monopezzo:

Materiale del raccordo a vite:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Minimo diametro interno del flessibile:

18.5 mm

Diametro esterno più grande:

34 mm

Altezza totale:

33.5 mm

Colore:

Grigio

Curva a 90 gradi in poliammide; maschio-femmina - Filettatura GAS - adatta per raccordi e pressacavi plastici. Colore: grigio Filettatura: G3/4

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND