LEGRAND - LEG84375N PSP-PRESSACAVO PLASTICO M50 D=30-38 NERO - 84375N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 50
Passo della filettatura - 1.5 mm
Lunghezza della filettatura - 17 mm
Apertura chiave - 60 mm
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
PSP
EAN
8009561337305
Codice prodotto
LEG84375N
Cod. produttore
84375N
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
50
Passo della filettatura:
1.5 mm
Lunghezza della filettatura:
17 mm
Apertura chiave:
60 mm
Per diametro cavo:
30...38 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Nero
Tipologia:
Diritto
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-20...80 °C