LEGRAND - LEG84316R PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG29 D=18-25 R70 - 84316R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per diametro cavo - 30...38 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 42
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
8009561352445
Codice prodotto
LEG84316R
Cod. produttore
84316R
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per diametro cavo:
30...38 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
42
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
42 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
no
Passo della filettatura:
1.588 mm
Antiurto:
sì
Raccordo a vite divisibile:
sì
Per zona Ex gas:
Senza
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Numero RAL:
7001
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-20...80 °C
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND