pagina iniziale

LEGRAND - LEG84311R PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG9 D=4-8 R7035 - 84311R

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG84311R PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG9 D=4-8 R7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 9

  • Passo della filettatura - 1.411 mm

  • Lunghezza della filettatura - 10 mm

  • Apertura chiave - 29 mm

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8009561352247

Codice prodotto

LEG84311R

Cod. produttore

84311R

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

9

Passo della filettatura:

1.411 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Apertura chiave:

29 mm

Per diametro cavo:

4...8 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Grigio

Tipologia:

Diritto

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore grigio RAL7035. Filetto PG9. Diametro cavi (min/max) 4-8mm.

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND