pagina iniziale

LEGRAND - LEG84128 2000 MET-90 CABLE GLAND - 84128

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG84128 2000 MET-90 CABLE GLAND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 16...19 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 21

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 25 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8009561125704

Codice prodotto

LEG84128

Cod. produttore

84128

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

16...19 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

21

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Tipologia:

Angolo a 90°

Apertura chiave:

35 mm

Passo della filettatura:

1.588 mm

Protezione della superficie:

Nichelato

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Pressacavi metallici Serie 2000 Metal 90 gradi; Filettatura PG; Diametro cavi min/max: 16-19; Filettatura: PG21

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND