pagina iniziale

LEGRAND - LEG84017 2000 METAL-CABLE GLAND - 84017

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG84017 2000 METAL-CABLE GLAND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 11

  • Passo della filettatura - 1.411 mm

  • Lunghezza della filettatura - 8 mm

  • Apertura chiave - 22 mm

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8009561124738

Codice prodotto

LEG84017

Cod. produttore

84017

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

11

Passo della filettatura:

1.411 mm

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Apertura chiave:

22 mm

Per diametro cavo:

6...9 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipologia:

Diritto

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Pressacavi metallici Serie 2000 Metal - Filettatura PG - Diametro cavi min/max: 6-9; Filettatura: PG11

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND