LEGRAND - LEG84009 2000 METAL-CABLE GLAND - 84009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Filettatura gas
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 35...38 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Lunghezza della filettatura - 11.5 mm
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
8009561124660
Codice prodotto
LEG84009
Cod. produttore
84009
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
35...38 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza della filettatura:
11.5 mm
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
1 1/2 pollice
Qualità del materiale:
Ottone
Tipologia:
Diritto
Apertura chiave:
62 mm
Passo della filettatura:
2.309 mm
Protezione della superficie:
Nichelato
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Temperatura di impiego:
-20...80 °C
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND