pagina iniziale

LEGRAND - LEG84004 2000 METAL-CABLE GLAND - 84004

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG84004 2000 METAL-CABLE GLAND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 9...11.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Lunghezza della filettatura - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8009561124615

Codice prodotto

LEG84004

Cod. produttore

84004

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

9...11.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Colore:

Neutro

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

1/2 pollice

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

sì

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

26 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

no

Passo della filettatura:

1.814 mm

Antiurto:

sì

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Pressacavi metallici Serie 2000 Metal - Filettatura GAS - Diametro cavi min/max: 9-11,5; Filettatura: G1/2

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND