pagina iniziale

LEGRAND - LEG8362516 GLO4-CURVA PIANA 90 R450 L600ZC - 8362516

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo piatto

  • Perforazione laterale - no

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

  • Grado dell'angolo - 90°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561568983

Codice prodotto

LEG8362516

Cod. produttore

8362516

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

Orizzontale

Esecuzione del montante laterale:

Profilo piatto

Perforazione laterale:

no

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

100 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi:

600 mm

Raggio interno:

445 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Curva piana raggio interno 445 mm. Larghezza 600 mm. Zincato a caldo dopo lavorazione

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND