pagina iniziale

LEGRAND - LEG8362500 GLO4-SEPARATORE 3M ZC - 8362500

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG8362500 GLO4-SEPARATORE 3M ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza della parete divisoria - 100 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Tipologia - Profilo a L

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Foro di fissaggio -

Confezione

  • 3 M

EAN

8009561568938

Codice prodotto

LEG8362500

Cod. produttore

8362500

Produttore

BTI

Altezza della parete divisoria:

100 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Tipologia:

Profilo a L

Lunghezza:

3000 mm

Foro di fissaggio:

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Materiale:

Acciaio

Adatto per passarella a traversini:

Separatore lunghezza 3 m. Zincato a caldo dopo lavorazione

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND